Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan cavetti ed adattatori vari /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCORDHDMI15M
Cod. Produttore
CORDHDMI15M

Informazioni di prodotto

CORD VIDEO HDMI 1.4 HIGH SPEED 15MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sfrutta tutto il potenziale delle tue apparecchiature ad alta definizione con i nostri cavi HDMI, che garantiscono una perfetta riproduzione di immagini e suoni e supportano i più recenti progressi tecnologici. I cavi HDMI 1.4 "High Speed ​​with Ethernet" trasmettono non solo l'immagine, ma anche il suono e persino i dati (Ethernet). Per soddisfare i severi standard HDMI, questi cavi utilizzano, a seconda della loro lunghezza, cavi con sezioni diverse (AWG da 30 a 24). La guaina esterna in PVC garantisce una perfetta flessibilità.

lunghezza

15 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

HDMI

tipo di connettore collegamento 2

HDMI

Direzione di innesto collegamento 1

Diritto

Direzione di innesto collegamento 2

Diritto

Produttore

CORD VIDEO HDMI 1.4 HIGH SPEED 15MT