Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINIC6ASF1M5WH
Cod. Produttore
INIC6ASF1M5WH

Informazioni di prodotto

CAVO PATCH INITIO RJ45 S/FTP 10G ISO/IEC 11801 SCHERMATO LSZH 1M5, Bianco RAL900

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CAT6A S/FTP INITIO patch cords are a cost-effective solution for patching Ethernet applications up to 10Gigabit/s, and offer excellent price/performance without compromising on standards compliance.

tipo di cavo

S/FTP

lunghezza

1,5 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

sezione AWG

26

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

esecuzione resistente alla fiamma

protezione della leva di arresto

valore NPV

80 %