Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM44007
Cod. Produttore
044007
Cod. EAN
4015080440079

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coprimorsetti
  • Poli: 5, accorciabile
  • Compatibilità: K2x240
  • Versione: trasparente
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Coprimorsetti trasparente progettato per garantire protezione e sicurezza nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiale resistente e isolante, assicura un'ottima durabilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono un accessorio affidabile per la copertura dei morsetti, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. La sua struttura trasparente permette un controllo visivo semplice senza necessità di rimozione, facilitando la manutenzione e l'ispezione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Coprimorsetti​ per​ morsetti di collegamento​ K2x240, versione a 5 poli, accorciabile a 4 o 3 poli, trasparente

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Produttore

Coprimorsetti trasparente 5 poli K2x240 accorciabile automazione industriale