Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26975
Cod. Produttore
A9A26975
Cod. EAN
3606480088087

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Acti9 iKQ
  • Numero di poli: 1P
  • Montaggio: Con clip
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Passo collegamento: 18 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: Acti9 iC60
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio di isolamento Acti9 è un set di 2 schermature per terminali. Adatto per la protezione dei circuiti 1P. Questo accessorio è compatibile con Acti9 iC60, iSW, iKQ, Reflex iC60, ARA e RCA. La posizione del dispositivo nel prodotto è in alto o in basso e la modalità di montaggio è a clip. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Coprimorsetti 1P set 2 pezzi isolamento protezione circuiti Acti9 iC60 iID iSW-NA