Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONG90
Cod. Produttore
CONG90
Cod. EAN
8006588126158

Informazioni di prodotto

COPRIGIUNZ.COP. 90 B.9010
Coprigiunzione angolare a 90 gradi in metallo, ideale per proteggere e rifinire le connessioni di canaline elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici, assicurando una copertura stabile e affidabile. La sua struttura compatta e robusta facilita il montaggio e contribuisce a mantenere l’ordine e la protezione dei cavi all’interno degli ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il prodotto CACONG90 è un coprigancio progettato per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti ambientali grazie alla protezione superficie e alla robustezza del corpo. La sua struttura è compatibile con vari sistemi di collegamento e montaggio, assicurando un'installazione semplice e affidabile. Il design ergonomico e il colore distintivo facilitano la gestione e la manutenzione dell'impianto. Ideale per applicazioni industriali e civili, il CACONG90 contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica, proteggendo i componenti e gli operatori. La sua conformità alle normative di protezione IP e NEMA garantisce un funzionamento sicuro anche in ambienti ostili. Un elemento fondamentale per la protezione dei sistemi di distribuzione e comando, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo.

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

90 mm

Produttore

Coprigancio angolare 90° metallo resistente per installazioni elettriche industriali e civili