› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Copriforo Next per installazioni civili residenziali Vimar

Cod. Rexel VI20041.N
Cod. Produttore 20041.N
Cod. EAN 8007352284654

Informazioni principali

  • Serie: Next
  • Tipo: Copriforo
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Copriforo NEXT progettato per garantire un'installazione pulita e ordinata di componenti elettrici, assicurando protezione e finitura estetica nelle applicazioni di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'uso in ambienti domestici e professionali, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità degli impianti. La sua versatilità lo rende adatto a diverse tipologie di fori e supporti, facilitando l'integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copriforo, Next

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Argento

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Copriforo Next per installazioni civili residenziali Vimar
€ 2,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info