› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Copriforo modulo standard per installazione civile residenziale

Cod. Rexel VI08319
Cod. Produttore 08319
Cod. EAN 8007352014701

Informazioni principali

  • Serie: VI08319
  • Tipo: Copriforo modulo
  • Dimensioni: Standard modulo
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Applicazione: Protezione foro
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Non specificato
  • Uso: Installazione elettrica

Descrizione del prodotto

Copriforo modulo standard progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione contro polvere e sporco. Ideale per completare e rifinire impianti elettrici, offre un design essenziale che si integra facilmente con altri componenti. La sua compatibilità con moduli standard lo rende un accessorio versatile per diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copriforo, modulo standard

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

19 mm

Copriforo modulo standard per installazione civile residenziale
€ 3,02 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info