Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incasso
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Altro
colore
Nero
Tipologia
senza alogeni
tipo di collegamento
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a uncino/a vite
codice RAL (simile)
7021
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
11 mm
altezza dell'apparecchio
52,8 mm
profondità dell'apparecchio
14,3 mm
Numero moduli da frutto
0,5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te