Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30040.B
Cod. Produttore
30040.B
Cod. EAN
8007352692664

Informazioni di prodotto

Copriforo 1/2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copriforo mezzo modulo, bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

11 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

14,3 mm

Numero moduli da frutto

0,5

Produttore

Copriforo mezzo modulo bianco per installazioni elettriche standard

€ 1,37 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info