› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Copriforo grigio per installazioni civili residenziali Vimar

Cod. Rexel VI20041
Cod. Produttore 20041
Cod. EAN 8007352249431

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Tipo: Copriforo
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI20041

Descrizione del prodotto

Copriforo grigio progettato per garantire una finitura pulita e ordinata nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione contro polvere e sporco. Il colore grigio neutro si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale e discreta per coprire fori inutilizzati o accessi nelle scatole elettriche. Adatto per applicazioni professionali nel settore dell’impiantistica elettrica, combina praticità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copriforo, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Copriforo grigio per installazioni civili residenziali Vimar
€ 1,72 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info