› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Copriforo grigio per comandi Eikon Tactil serie civile residenziale

Cod. Rexel VI21041
Cod. Produttore 21041
Cod. EAN 8007352494213

Informazioni principali

  • Serie: Eikon Tactil
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Copriforo
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Copriforo progettato per garantire una finitura pulita e sicura nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per completare aperture e fori in scatole di derivazione o pannelli elettrici, offre una soluzione pratica e funzionale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua semplicità di montaggio e la compatibilità con diversi sistemi lo rendono un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copriforo per comandi Eikon Tactil, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

profondità dell'apparecchio

15,2 mm

Copriforo grigio per comandi Eikon Tactil serie civile residenziale