Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16540
Cod. Produttore
16540
Cod. EAN
8007352058484

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copriforo fronte rigato
  • Colore: Grigio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI16540

Documentazione tecnica

Copriforo fronte rigato di colore grigio, progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione efficace delle componenti interne. La finitura rigata conferisce un aspetto elegante e funzionale, ideale per ambienti professionali e residenziali. Questo accessorio è compatibile con diverse configurazioni di comando, offrendo versatilità e facilità di utilizzo nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copriforo, fronte rigato, grigio

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,2 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Copriforo fronte rigato grigio per installazione elettrica

€ 1,70 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info