› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

COPRIFORO A BANDA 24M

Cod. Rexel HLJP024
Cod. Produttore JP024
Cod. EAN 3250613560249

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mostrina coprimodulo a clip, progettata per 24 moduli, realizzato in plastica di colore RAL 9010, la sua finitura in colore RAL9010 la sua installazione è estremamente semplice e veloce grazie al sistema a clip che non richiede l'uso di attrezzi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

510 mm

altezza

35 mm

numero RAL

9010

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

24

COPRIFORO A BANDA 24M