› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

COPRIFORO 24 MODULI DIN

Cod. Rexel HLJP002
Cod. Produttore JP002
Cod. EAN 3250613560027

Informazioni principali

  • Descrizione: Copriforo 24 moduli DIN
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: Plastica resistente
  • Installazione: Fissaggio a scatto
  • Modularità: Spezzabile a mezzo modulo
  • Serie: vegaD
  • Conformità: RoHS 10 sostanze
  • Uso: Chiusura moduli vuoti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mostrina coprimoduli da 24 moduli DIN, realizzata in plastica resistente di colore bianco RAL 9010, perfetta per chiudere i moduli vuoti nei quadri vegaD. Grazie al design modulare, si può spezzare facilmente ogni mezzo modulo DIN per adattarsi alle esigenze. L’installazione è semplice e veloce, con fissaggio a scatto che non richiede attrezzi specifici, ideale per lavori rapidi e precisi.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

430 mm

altezza

54 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

24

Serie

VEGAD

COPRIFORO 24 MODULI DIN