›

Copriforo 2 moduli metallo per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel VI19042.M
Cod. Produttore 19042.M
Cod. EAN 8007352591035

Informazioni principali

  • Moduli: 2
  • Materiale: Metal
  • Tipo: Copriforo
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: VI19042.M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copriforo, Metal - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

tipo di comando

Altro

colore

Alluminio

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

44,75 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,2 mm

Numero moduli da frutto

2

Copriforo 2 moduli metallo per installazioni elettriche professionali