Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Incasso
tipo di comando
Altro
colore
Bianco
senza alogeni
Protezione della superficie
Laccato
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
codice RAL (simile)
9016
Tipo superficie
Opaco
larghezza dell'apparecchio
44,75 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
20,2 mm
Numero moduli da frutto
2
Disponibilità:
Prodotto non rendibile