› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss

COPRIFORO 1 POSTO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Cod. Rexel GWGW21056
Cod. Produttore GW21056
Cod. EAN 8011564128217

Informazioni principali

  • Categoria: Copriforo
  • Colore: Nero satinato
  • Posti modulo: 1 modulo
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Norma di riferimento: EN 60669-1
  • Termopressione: 125 °C
  • Resistenza filo incandescente: 850 °C
  • Serie: SYSTEM BLACK - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Nero

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

COPRIFORO 1 POSTO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK
€ 1,54 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info