Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21246
Cod. Produttore
GW21246
Cod. EAN
8011564128422

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A bivolt standard italiano/tedesco, ideale per installazioni versatili e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e compatibile
  • Adatta per scatole rettangolari o quadrate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione 16A
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità
  • Estetica elegante con finitura nero satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Nero

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

48 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - P40 - 2 MODULI- SYSTEM BLACK

€ 11,95 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info