›

Coprifaston bianco ergonomico isolamento sicuro per connessioni elettriche uso civile e industriale

Cod. Rexel EA987320500
Cod. Produttore 987320500
Cod. EAN 8029564183143

Informazioni principali

  • Serie: 98/73205
  • Materiale: Poliammide 6.6 naturale
  • Diametro isolante: 3,0 mm
  • Dimensioni (LxWxH): 21,6x9,0x5,0 mm
  • Colore: Bianco
  • Adatto per Faston femmina 2.8-9.5 mm
  • Protezione contro polvere e umidità
  • Installazione ergonomica e sicura

Descrizione del prodotto

Coprifaston bianco progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata delle connessioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione e isolamento efficaci. Il design compatto facilita l'applicazione su faston standard, offrendo una soluzione affidabile per impianti elettrici. Ideale per chi cerca funzionalità e durata nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Coprifaston bianco progettato per garantire un isolamento sicuro e affidabile nelle connessioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. La sua forma ergonomica facilita l’installazione e l’adattamento su diversi tipi di faston, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e ordinato, integrandosi perfettamente in ogni ambiente elettrico.
Coprifaston bianco ergonomico isolamento sicuro per connessioni elettriche uso civile e industriale