Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
AWDA109N
Cod. Produttore
DA109N

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: COPPIA SUPP.+ GUIDA X MORS. L 800/9
  • Lunghezza: 800 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Ergonomico
  • Compatibilità: Vari morsetti
  • Robustezza: Elevata
  • Durata: Eccezionale
  • Serie: AWDA109N
La coppia di supporto e guida per morsettiera AWDA109N è un elemento essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa coppia offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendola ideale per applicazioni in ambienti impegnativi. La sua forma ergonomica facilita il montaggio e l'inserimento dei cavi, mentre il design intelligente assicura un'ottima gestione dello spazio. Con una lunghezza di 800 mm, è perfetta per adattarsi a diverse configurazioni di impianto. Inoltre, la compatibilità con vari tipi di morsetti rende questo prodotto versatile e adatto a molteplici utilizzi. Scegliere AWDA109N significa optare per un accessorio affidabile che migliora l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La coppia di supporto e guida per morsettiera AWDA109N è un elemento essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa coppia offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendola ideale per applicazioni in ambienti impegnativi. La sua forma ergonomica facilita il montaggio e l'inserimento dei cavi, mentre il design intelligente assicura un'ottima gestione dello spazio. Con una lunghezza di 800 mm, è perfetta per adattarsi a diverse configurazioni di impianto. Inoltre, la compatibilità con vari tipi di morsetti rende questo prodotto versatile e adatto a molteplici utilizzi. Scegliere AWDA109N significa optare per un accessorio affidabile che migliora l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.