Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Accessori per climatizzatori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONSTPAR45
Cod. Produttore
CONSTPAR45
Cod. EAN
8006588126578

Informazioni di prodotto

COPPIA STAFFE PARETE P450xH360 (150kg)
Coppia di staffe da parete robuste e funzionali, con dimensioni P450xH360 mm, ideali per supportare e fissare apparecchiature elettriche in modo sicuro. Realizzate con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, queste staffe sono progettate per facilitare l’installazione e mantenere un’ottima tenuta anche in ambienti tecnici. La loro struttura compatta e il design semplice le rendono adatte a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo un supporto affidabile per il montaggio su parete. Descrizione del produttore: Coppia di staffe da parete realizzate in materiale resistente, con dimensioni 450 mm di larghezza e 360 mm di altezza. Progettate per garantire un supporto stabile e sicuro, sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi robusti e duraturi. La finitura è studiata per offrire resistenza all’usura e facilità di installazione. Queste staffe combinano funzionalità e affidabilità, rappresentando una soluzione pratica per il montaggio di componenti elettrici su parete.

colore

Altro

larghezza

450 mm

altezza

360 mm

carico max.

150 kg

Produttore

Coppia staffe parete robuste P450xH360 mm supporto apparecchiature elettriche