Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONSTPAR38
Cod. Produttore
CONSTPAR38
Cod. EAN
8006588126585

Informazioni di prodotto

COPPIA STAFFE PARETE P380xH360 (150kg)
Descrizione del produttore: Coppia di staffe da parete realizzate in materiale resistente, con dimensioni di 380 mm di larghezza e 360 mm di altezza. Progettate per garantire robustezza e stabilità nel supporto di carichi elettrici, sono ideali per applicazioni di fissaggio sicuro e duraturo. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare una tenuta affidabile nel tempo. Queste staffe rappresentano una soluzione funzionale per installazioni elettriche che richiedono solidità e precisione.

colore

Altro

larghezza

380 mm

altezza

360 mm

carico max.

150 kg