› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

COPPIA STAFFE FISSAGGIO PARETE

Cod. Rexel HLFM640
Cod. Produttore FM640
Cod. EAN 3250612636402

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da due staffe di fissaggio pensate per montare a parete il quadro 5. Progettate per garantire massima stabilità, queste staffe consentono anche di affiancare con facilità altre unità, ottimizzando lo spazio. Realizzate con materiali robusti, assicurano un’installazione solida e duratura, ideale per ambienti professionali e complessi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

165 mm

profondità

42 mm

materiale

Acciaio

Serie

QUADRO 5

COPPIA STAFFE FISSAGGIO PARETE