Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUX902
Cod. Produttore
UX902
Cod. EAN
3250610682432

Informazioni di prodotto

COPPIA SQUADR.PER STAFFE PREF.B.50

Documentazione tecnica

Venezia Coppia Squadrette Per Staffe Preforate Dimensioni 2000 X 50 Mm

profondità

50 mm

larghezza

100 mm

altezza

215 mm

tipo di accessori

angolare di fissaggio

materiale

acciaio

Serie

VENEZIA

Produttore

COPPIA SQUADR.PER STAFFE PREF.B.50