›

Coppia puntali elettrici 4 mm rosso nero codifica cromatica connessioni sicure

Cod. Rexel EA040368200
Cod. Produttore 040368200
Cod. EAN 8029564538394

Informazioni principali

  • Colore: rosso e nero
  • Diametro puntali: 4 mm
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Identificazione: codifica cromatica
  • Uso: precisione settore elettrico
  • Serie: EA040368200

Descrizione del prodotto

Coppia di puntali per misurazioni elettriche con isolamento nei colori rosso e nero, dotati di punte di precisione con diametro di 4 mm. Ideali per testare circuiti elettrici e componenti elettronici, garantiscono un contatto affidabile e sicuro grazie al design ergonomico e ai materiali resistenti. I cavi flessibili e avvolgibili facilitano il trasporto e l’uso in ambienti di lavoro professionali o hobbistici. Questi puntali rappresentano uno strumento essenziale per elettricisti e tecnici nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Coppia di puntali per collegamenti elettrici, caratterizzati da un diametro di 4 mm e disponibili nei colori rosso e nero. Questi puntali sono progettati per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici, facilitando l’identificazione dei poli grazie alla codifica cromatica. Realizzati con materiali resistenti, assicurano durata e prestazioni costanti nel tempo, ideali per applicazioni di precisione nel settore elettrico.
Coppia puntali elettrici 4 mm rosso nero codifica cromatica connessioni sicure