Prodotti /

Cod. Rexel
2PT4
Cod. Produttore
T4

Informazioni di prodotto

Il prodotto 2PT4 garantisce prestazioni affidabili e protezione ottimale grazie alla sua struttura robusta e al grado di protezione IP65.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi impianti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e acqua (IP65)
  • Consumo energetico contenuto con potenza di 40W
  • Affidabilità e durata nel tempo
Coppia di differenziali da parete con grado di protezione IP65, ideale per installazioni in ambienti umidi o polverosi. Progettati per garantire sicurezza e affidabilità, supportano una potenza fino a 40 watt. Realizzati con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione efficace contro gli agenti esterni, sono adatti per impianti elettrici che richiedono elevati standard di protezione e sicurezza. Descrizione del produttore: La descrizione lunga per il prodotto 2PT4 non è disponibile in quanto non sono state fornite informazioni dettagliate sulle sue caratteristiche tecniche, materiali, colori o funzioni specifiche.

Produttore

Coppia differenziale parete IP65 40W compatta installazione elettrica protezione polvere acqua