›

Amplificatore digitale classe D 500W per diffusione sonora professionale ambienti medi-grandi

Cod. Rexel 2PVX-050DA
Cod. Produttore VX-050DA

Informazioni principali

  • Potenza: 500 W
  • Classe: D
  • Linea: 100 V
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Audio professionale
  • Consumo: Basso
  • Serie: VX-3000
  • Applicazioni: Commerciali/istituzionali

Descrizione del prodotto

Amplificatore digitale da 500 watt progettato per applicazioni professionali che richiedono alta potenza e qualità sonora superiore. Questo dispositivo si distingue per l'efficienza energetica e la capacità di gestire segnali audio con precisione, garantendo prestazioni affidabili e durature. Ideale per impianti audio avanzati, offre un design compatto e robusto che facilita l'integrazione in diversi ambienti. La tecnologia di amplificazione digitale assicura una riproduzione chiara e potente, rendendo questo amplificatore una soluzione versatile per esigenze audio di alto livello. Descrizione del produttore: Amplificatore digitale di classe D progettato per un canale con potenza di 500 watt e linea a 100 volt, ideale per applicazioni audio professionali che richiedono alta efficienza e qualità sonora. Questo dispositivo garantisce prestazioni elevate con basso consumo energetico, assicurando un suono chiaro e potente in ambienti di medie e grandi dimensioni. La tecnologia digitale integrata permette un funzionamento stabile e affidabile, rendendo l'amplificatore adatto a sistemi di diffusione sonora in ambito commerciale e istituzionale.
Amplificatore digitale classe D 500W per diffusione sonora professionale ambienti medi-grandi