Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46557F
Cod. Produttore
GW46557F
Cod. EAN
8011564284340

Informazioni di prodotto

Soluzione efficiente per l’installazione e la gestione dei cablaggi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e accessori Fast & Easy
  • Risparmio di tempo con fissaggi a scatto rapidi e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione elevate con materiali Halogen Free e gradi di protezione IP55/IP66
  • Maggiore efficienza energetica grazie a un’organizzazione ottimale dei cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

46,Building

Produttore

COPPIA DI STAFFE PER SUPPORTO CANALINE DI CABLAGGIO - FAST & EASY