Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3314
Cod. Produttore
GWD3314
Cod. EAN
8034035052125

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre un'installazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di montaggio
  • Accessori e modalità di cablaggio semplici e veloci
  • Disponibile in versione a parete o a pavimento per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630A
  • Protezione IP43 per sicurezza e durata
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Kit di fissaggio

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

COPPIA DI STAFFE DI MONTAGGIO - QDX - PER STRUTTURE P=300MM - PER MSX/D/M/C 160-250

€ 19,60 x 1 pz.
(pz.)