Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3312
Cod. Produttore
GWD3312
Cod. EAN
8034035052101

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre soluzioni versatili per installazioni a parete o a pavimento.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di installazione
  • Montaggio semplice e veloce grazie a un design modulare
  • Accessori e modalità di cablaggio standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630A
  • Protezione IP43 per ambienti interni
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Kit di fissaggio

Adatto per armadi di larghezza

200 mm

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

COPPIA DI STAFFE DI MONTAGGIO - QDX - PER STRUTTURE P=200MM - PER MSX/D/M/C 160-250