Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3009
Cod. Produttore
GWD3009
Cod. EAN
8034035046179

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre soluzioni versatili e performanti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido grazie alla struttura completamente aperta
  • Compatibilità tra versioni a parete e a pavimento con accessori comuni
  • Cablaggio agevolato per risparmio di tempo in fase di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630A con protezione IP43
  • Soluzione modulare che facilita future modifiche o ampliamenti
  • Efficienza energetica derivante da componenti di qualità e design ottimizzato

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1060 mm

numero RAL

7035

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

COPPIA DI MONTANTI ANTERIORI - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 1000MM

€ 92,86 x 1 pz.
(pz.)