Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46591
Cod. Produttore
GW46591
Cod. EAN
8011564285996

Informazioni di prodotto

La coppia maniglie per trasportabilità offre soluzioni pratiche e funzionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Accessori compatibili con vari quadri elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore comodità nel trasporto e nella movimentazione
  • Durabilità e affidabilità garantite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

COPPIA DI MANIGLIE PER TRASPORTABILITA'