Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA470150000
Cod. Produttore
470150000
Cod. EAN
8029564660750

Informazioni di prodotto

COPPIA CALZE DA NEVE PER AUTO XS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coppia di calze da neve per auto in tessuto tridimensionale 3D di alta qualità, omologate secondo la nuova normativa europea EN 16662-1 che equipara le calze da neve alle catene da neve, garantendo così un’efficace aderenza e sicurezza su strade ghiacciate e innevate. Realizzate con un mix di polipropilene al 100% e dotate di un effetto antiscivolo, sono resistenti e testate per una percorrenza di 120 km su strada asciutta a una velocità massima di 50 km/h. Adatte per il montaggio sulle ruote motrici, si installano facilmente in circa 2 minuti, non danneggiano pneumatici e cerchioni e sono lavabili e riutilizzabili. Ideali per il 98% del parco auto circolante, comprese auto non catenabili, SUV, camper e veicoli commerciali. Fornite in busta plastica con maniglia, includono guanti usa e getta per il montaggio.