Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUL6ASD04BU-E
Cod. Produttore
PUL6ASD04BU-EG
Cod. EAN
0074983244607

Informazioni di prodotto

Il PDPUL6ASD04BU-E offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alla configurazione ottimizzata
  • Materiali resistenti per durabilità e protezione IP elevata
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile
  • Minimizzazione delle perdite di segnale
  • Miglioramento dell’efficienza energetica del sistema
Il PDPUL6ASD04BU-E è un dispositivo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente protezione contro gli agenti esterni grazie al suo grado di protezione IP, garantendo così un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili. La sua configurazione consente un facile montaggio, rendendolo ideale per una varietà di installazioni. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e stabile, riducendo al minimo le perdite di segnale e migliorando l'efficienza complessiva del sistema elettrico. La versatilità di utilizzo del PDPUL6ASD04BU-E lo rende adatto a molteplici applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il PDPUL6ASD04BU-E è un dispositivo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente protezione contro gli agenti esterni grazie al suo grado di protezione IP, garantendo così un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili. La sua configurazione consente un facile montaggio, rendendolo ideale per una varietà di installazioni. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e stabile, riducendo al minimo le perdite di segnale e migliorando l'efficienza complessiva del sistema elettrico. La versatilità di utilizzo del PDPUL6ASD04BU-E lo rende adatto a molteplici applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano prestazioni elevate e durata nel tempo.

categoria

6A

€ Classe

Eca

colore

Blu

AWG

26

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Posa

IN

Imballo (Mt)

305

Produttore

Cavo Schermato Category 6A (Sd) Utp