Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNUL6X04WH-HEG
Cod. Produttore
NUL6X04WH-HEG
Cod. EAN
0613056365353

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cat 6A U/UTP
  • Sezione cavo: 23 AWG
  • Coppie: 4 coppie
  • Materiale: rame
  • Applicazioni: rete alta velocità
  • Protezione: resistente interferenze
  • Flessibilità: facile installazione
  • Serie: PDNUL6X04WH-HEG
Descrizione del produttore: Il cavo in rame PDNUL6X04WH-HEG rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni di rete ad alta velocità. Con una configurazione a 4 coppie e una sezione di 23 AW, questo cavo Cat 6A è progettato per garantire prestazioni ottimali in termini di trasmissione dati. La sua costruzione robusta assicura una resistenza superiore alle interferenze e una maggiore affidabilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti commerciali e residenziali. Grazie alla sua compatibilità con le più recenti tecnologie di rete, è perfetto per supportare applicazioni che richiedono larghezze di banda elevate, come streaming video in alta definizione e giochi online. La flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre il design ergonomico consente una gestione efficiente dei cavi.

Produttore

COPPER CABLE, CAT 6A, 4-PAIR, 23 AW