› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

COPPER CABLE, CAT 6A, 4-PAIR, 23 AW

Cod. Rexel PDNUW6X04BU-HEG
Cod. Produttore NUW6X04BU-HEG
Cod. EAN 0613056365650

Informazioni principali

  • Tipo: Cat 6A
  • Coppie: 4
  • Sezione cavo: 23 AWG
  • Materiale: Rame
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Protezione: Bassa attenuazione
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Serie: PDNUW6X04BU-HEG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo in rame Cat 6A è progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione di dati. Con una configurazione a 4 coppie e un diametro di 23 AWG, questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono velocità e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una bassa attenuazione del segnale e una resistenza alle interferenze, rendendolo perfetto per ambienti ad alta densità di dati. Grazie alla sua compatibilità con le tecnologie di rete più avanzate, il cavo Cat 6A rappresenta una scelta eccellente per gli impianti di cablaggio strutturato. La sua versatilità lo rende adatto sia per installazioni residenziali che commerciali, offrendo una soluzione efficiente per la connettività di rete.
COPPER CABLE, CAT 6A, 4-PAIR, 23 AW