Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM100780
Cod. Produttore
100780
Cod. EAN
4015081006809

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XKSFA COPERTURE PER MORS. 3P
  • Serie: Moeller series
  • Poli: 3 poli
  • Compatibilità: NZM1, PN1, N1
  • Montaggio: flessibile modulare
  • Protezione: contatti accidentali
  • Non UL/CSA: non approvato
  • Uso: interruttori potenza
Coperture per morsetti a 3 poli NZM1-XKSFA, progettate per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzate con materiali resistenti, assicurano un isolamento efficace e una facile applicazione su morsetti standard, contribuendo a prevenire cortocircuiti e contatti accidentali. Ideali per impianti industriali e civili che richiedono componenti affidabili e durevoli. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: sfondabile. Il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento della protezione contro contatti accidentali (protezione semplificata contro i contatti con le dita). non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Non approvato UL/CSA. Utilizzabile per: NZM1, PN1, N1, DS6-340-22K..55K-MX DS7-34..SX041.. DS7-34..SX055.. DS7-34..SX070.. DS7-34..SX081.. DS7-34..SX100..

Tipologia

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Coperture morsetti 3 poli per interruttori NZM1 serie elettrica