Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM55869
Cod. Produttore
055869
Cod. EAN
4015080558699

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Protezione contatti
  • Tipo: Copertura 3 file
  • Compatibilità: Con TG44
  • Uso: Cassetta interruttori
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Protezione per contatti accidentali realizzata in plastica di colore grigio, ideale per garantire sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è progettato per prevenire il contatto involontario con parti elettriche, assicurando un ambiente protetto e conforme alle normative di sicurezza. La sua struttura resistente e il materiale isolante lo rendono adatto all’uso in diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per la protezione dei componenti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Copertura di protezione contro contatti accidentali per cassetta per interruttori automatici, 3 file, con striscia per dicitura, utilizzabile in combinazione con TG44

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Altro

altezza

375 mm

profondità

20 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Produttore

Copertura protezione contatti accidentali 3 file per cassette interruttori automatici