› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

COPERTURA OPALE INCAS1 2MT

Cod. Rexel EA191672400
Cod. Produttore 191672400
Cod. EAN 8029564619819

Informazioni principali

  • Tipo: Angolo di raccordo
  • Materiale: Plastica opal
  • Compatibilità: R/S16 R/S6
  • Finitura: Opaca
  • Dimensione: 2M
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Funzione: Collegamento sicuro
  • Serie: EA191672400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EA191672400 è un angolo di raccordo in plastica opal, progettato per garantire un collegamento sicuro e funzionale. Questo componente è realizzato in materiale di alta qualità, che assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici. La sua forma angolare consente una facile integrazione in spazi ristretti, mentre il design opaco contribuisce a una finitura esteticamente gradevole. Questo accessorio è compatibile con diversi tipi di installazione, rendendolo versatile per molte applicazioni. Grazie alla sua affidabilità, è perfetto per garantire un funzionamento ottimale in qualsiasi sistema elettrico.
COPERTURA OPALE INCAS1 2MT