Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN391625
Cod. Produttore
MTN391625
Cod. EAN
3606485094113

Informazioni di prodotto

Copertura cieca, bianco attivo brillante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra di copertura per veneziane System M Merten MTN391625 è una scelta intelligente se si desidera coprire un foro vuoto nell'impianto elettrico. È composto da una piastra di chiusura centrale, un telaio di fissaggio e da un supporto ad anello. È progettato per essere montato a incasso e fissato con viti e morsetti. Realizzata in policarbonato brillante senza alogeni, la piastra centrale è lucida, di colore bianco attivo e antibatterico.

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

anello portante

colore

Bianco

direzione di uscita

diritto

qualità del materiale

materiale termoplastico

larghezza dell'apparecchio

73 mm

codice RAL (simile)

9016

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

73 mm

impiego

piastra otturatrice

esecuzione della superficie

brillante

profondità dell'apparecchio

23 mm

Serie

Merten_System__M

Produttore

Copertura cieca, bianco attivo brillante