Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266677
Cod. Produttore
266677
Cod. EAN
4015082666774

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copertura 4 poli
  • Compatibilità: NZM4, N2-4
  • Montaggio: Flessibile e modulare
  • Applicazione: Interruttori P2 serie NZM
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Accessorio opzionale
  • Utilizzo: Impiego universale
  • Nota: Coperchio supplementare

Documentazione tecnica

Copertura di protezione per interruttori a 4 poli, progettata per garantire sicurezza e isolamento nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura un'installazione affidabile e una protezione efficace contro contatti accidentali e polvere. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa copertura facilita la manutenzione e contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza P2 della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: coperchio supplementare con montaggio in custodia di NZM3-XR... e NZM4-XR... su interruttore a 2 poli. Utilizzabile per: NZM4, N2-4

Tipologia

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Copertura 4 poli per interruttore NZM serie P2 Germania