Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2202553300
Cod. Produttore
2202553300
Cod. EAN
8016535008611

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione, ideale per installatori professionisti e clienti finali attenti all’efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con sistemi di illuminazione lineare
  • Design studiato per agevolare il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata
  • Rispetto delle normative ambientali
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

COPERT. IP40 255 NEROIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: COPERT. IP40 255 NEROIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

lunghezza

500 mm