Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM74155
Cod. Produttore
074155
Cod. EAN
4015080741558

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Protezione: IP65
  • Chiusura: Brevettata
  • Chiusura piombabile: Sì
  • Guarnizione: Perimetrale in spuma
  • Profondità montaggio: 200 mm
  • Compatibile basi: CI E, X, V
  • Azionamento serrature: Con attrezzo

Documentazione tecnica

Coperchio trasparente realizzato in plastica non trattata, ideale per proteggere componenti elettrici mantenendo la visibilità interna. Progettato per garantire resistenza e durabilità senza alterazioni superficiali, adatto a diverse applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica. La trasparenza del materiale consente un controllo visivo immediato, facilitando operazioni di manutenzione e ispezione. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Coperchio trasparente, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, versione serrature: azionamento con attrezzo (non accessibile agli utenti meno esperti)

colore

Altro

larghezza

375 mm

altezza

250 mm

profondità

140 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

Coperchio trasparente IP65 con guarnizione spuma per basi CI E, X, V montaggio 200mm