Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7631008
Cod. Produttore
7631008
Cod. EAN
8024873005964

Informazioni di prodotto

Il coperchio trasparente OPCT 406003 offre una soluzione pratica e funzionale per armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo visivo semplice senza rimuovere il coperchio
  • Protezione affidabile per componenti elettrici
COPERCHIO TRASP. OPCT 406003 L7631008 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000744 - Tetto/fondo (armadio elettrico) Descrizione del produttore: COPERCHIO TRASP. OPCT 406003 L7631008 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000744 - Tetto/fondo (armadio elettrico)

colore

naturale

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

30 mm

Adatto per armadi di profondità

30 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

COPERCHIO TRASP. OPCT 406003 L