Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7631006
Cod. Produttore
7631006
Cod. EAN
8024873005957

Informazioni di prodotto

Il COPERCHIO TRASP. OPCT 306003 L garantisce un’installazione efficiente e sicura per apparecchiature elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design studiato
  • Risparmio di tempo con accesso e manutenzione agevolati
  • Materiale plastico di alta qualità per maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace delle apparecchiature elettriche
  • Affidabilità e sicurezza garantite dal grado di protezione
  • Design elegante con finitura naturale
Il COPERCHIO TRASP. OPCT 306003 L è un prodotto versatile progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in plastica di alta qualità, questo coperchio offre una protezione efficace per le apparecchiature elettriche, assicurando una durata nel tempo. La sua forma è studiata per facilitare l'installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni, sia in ambienti interni che esterni. Con un design che permette un facile accesso e manutenzione, questo coperchio è perfetto per chi cerca affidabilità e praticità. La finitura naturale conferisce un aspetto elegante, mentre il grado di protezione garantisce la sicurezza necessaria in ogni situazione. Scegli il COPERCHIO TRASP. OPCT 306003 L per un'installazione sicura e duratura nel tempo. Descrizione del produttore: Il COPERCHIO TRASP. OPCT 306003 L è un prodotto versatile progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in plastica di alta qualità, questo coperchio offre una protezione efficace per le apparecchiature elettriche, assicurando una durata nel tempo. La sua forma è studiata per facilitare l'installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni, sia in ambienti interni che esterni. Con un design che permette un facile accesso e manutenzione, questo coperchio è perfetto per chi cerca affidabilità e praticità. La finitura naturale conferisce un aspetto elegante, mentre il grado di protezione garantisce la sicurezza necessaria in ogni situazione. Scegli il COPERCHIO TRASP. OPCT 306003 L per un'installazione sicura e duratura nel tempo.

colore

naturale

larghezza

300 mm

altezza

600 mm

profondità

30 mm

Adatto per armadi di profondità

30 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

COPERCHIO TRASP. OPCT 306003 L