Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI512EC
Cod. Produttore
512EC
Cod. EAN
8012199739786

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coperchio scatola
  • Compatibilità: Scatola 512E
  • Uso: Da incasso
  • Serie: 512E
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio per scatola modello 512 caratterizzato da una forma quadrata e progettato per un montaggio di tipo altro. Realizzato con materiali adatti all’uso nel settore elettrico, questo componente si distingue per la sua struttura singola e l’assenza di attrezzature integrate. La sua tipologia costruttiva è versatile, pensata per adattarsi a diverse esigenze di installazione, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coperchio per scatola da incasso art. 512E

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

179,6 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Altro

materiale

Plastica

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

Produttore

Coperchio scatola incasso 512E protezione elettrica residenziale