Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7641016
Cod. Produttore
7641016
Cod. EAN
8024873009474

Informazioni di prodotto

Il coperchio opaco OABG 306003 L offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con armadi elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei componenti elettrici
  • Minore dispersione energetica
  • Durabilità e sicurezza garantite
COPERCHIO OPACO OABG 306003 L7641016 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000744 - Tetto/fondo (armadio elettrico) Descrizione del produttore: COPERCHIO OPACO OABG 306003 L7641016 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000744 - Tetto/fondo (armadio elettrico)

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

600 mm

profondità

30 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

COPERCHIO OPACO OABG 306003 L