Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFRHC4YL2
Cod. Produttore
FRHC4YL2
Cod. EAN
0074983841783

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 94V-0
  • Corrente: Non specificata
  • Materiale: PVC rigido, ABS
  • Protezione: Copertura incernierata
  • Dimensioni: 17,6 in² (112,8 mm)
  • Raggio curvatura: 2" minimo
  • Certificazioni: UL 2024A, Telcordia GR-63-CORE
  • Serie: FiberRunner 4x4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Optional snap-on hinged cover for channel FR4X4YL2. Hinge feature enables positioning of cover at angles between 30° to 90°.

Produttore

COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO OPZ