Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71634
Cod. Produttore
V71634
Cod. EAN
8007352583702

Informazioni di prodotto

Coperchio filo muro 4M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole da incasso rettangolari unificate 4 moduli, bianco

colore

Bianco

larghezza

139 mm

Tipologia

Coperchio a diaframma cieco

senza alogeni

profondità

2 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

79 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

con viti

per larghezza scatola/cassetta

121 mm

per lunghezza scatola/cassetta

59 mm

Produttore

Coperchio filo muro 4 moduli bianco estetico per scatole incasso rettangolari

€ 3,48 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info