Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71633
Cod. Produttore
V71633
Cod. EAN
8007352583696

Informazioni di prodotto

Coperchio filo muro 3M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, bianco

colore

Bianco

larghezza

118 mm

Tipologia

Coperchio a diaframma cieco

senza alogeni

profondità

2 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

79 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

con viti

per larghezza scatola/cassetta

96 mm

per lunghezza scatola/cassetta

59 mm

Produttore

Coperchio filo muro estetico bianco per scatole incasso rettangolari 3 moduli

€ 2,43 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info